Beli apar 1 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  2. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  3. TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Deskripsi:
    Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.
    atribut:
    • Material: Plastic PE
  4. TONATA Fire Extinguisher Bracket (Braket APAR)
    Mulai

    Rp30.900

    TONATA Fire Extinguisher Bracket (Braket APAR)
    Deskripsi:
    Bracket APAR Powder dan Foam 1 KG
  5. STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp2.899.900

    STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Stahlwille Code: 96838182
    • Size: 10/10. 6x7 - 30x32 mm
    • Size (mm): 10/10. 6 x 7 to 30 x 32
  6. TONATA Fire Hose Comb (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp309.900

    TONATA Fire Hose Comb (Perlengkapan Alat Pemadam)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Material: Aluminium
  7. Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Deskripsi:
    Include bracket plastik untuk digantung dimana saja. Made In Italia. Pemadam api mini. Firestop adalah nontoxic dan ramah lingkungan, berbahan dasar foam (busa) dengan isi bersih 400ml. Sangat efektif untuk memadamkan api permulaan, dan cocok di gunakan untuk kendaraan, camping, speedboat, kebutuhan dapur. Firestop alat pemadam kebakaran yang flexible, mudah diletakkan dimana saja tidak makan tempat dan mudah penggunaannya semudah menyemprotkan cat pylox.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Body Material: Iron
  8. Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling
    Deskripsi:
    - SRB series is one-piece metal coupling with no backlash and absorbs misalignment through its slit structures.- SRB series is made of ultra high strength aluminum alloy material (AL-7075-T6) in order to enhance its durability.INNER-RELIEF AREASRB series has the “relief” space structure in the middle area, in case there is interference that causes damages.ROUND-SHAPED SLITSSRB series has rounded slits(cuts) structure to disperse stress concentration.
    atribut:
    • Angular (°): 2.5
    • Item Type: SRB-SERIES
  9. Solid Tool Hex Wood Countersink (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp54.900

    Solid Tool Hex Wood Countersink (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    ISI : 6, 8, 10, 12mm
    atribut:
    • Size Content (mm): 6, 8, 10, 12
  10. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 932 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
Daftar Harga apar 1 kg Terbaru October 2026
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)Rp38.900
TONATA Fire Extinguisher Bracket (Braket APAR)Rp30.900
TONATA Fire Extinguisher Stand/Rack (Rak Dudukan Tabung APAR)Rp309.900
STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp2.899.900
TONATA Fire Hose Comb (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp309.900
Kenmaster Fire Stop Pemadam ApiRp99.900
Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible CouplingRp249.900
Solid Tool Hex Wood Countersink (Mata Bor Kayu)Rp54.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)